Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller -2 Etagen bündig-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-13550
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13550
EAN/GTIN:
     4017976213552
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
19
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
209, 638
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
405
Gesamtbreite (mm):
405
Gesamthöhe (mm):
639
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 206,68*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 207,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 209,70*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 211,20*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 212,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,42*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.