Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2496W, Fetra Tischwagen 2496W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 600 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737299
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496W
EAN/GTIN:
     4017976249612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2496W, Tischwagen 2496W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 600 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
737
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, TISCHWAGEN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 272,98*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 229,98*
€ 274,33*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 275,99*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 277,89*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 279,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,18*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,07*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,80*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.