Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waagerecht 2Stahlblechwan. L600xB600mm Rand-H.10mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-995483
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496W
EAN/GTIN:
     4017976249612
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand · Stahlrohr und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 38kg · Rad-Ø: 160mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 890mm · Gesamtbreite: 609mm · Ladeflächenausführung: Stahlblechwannen öldicht · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 737mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Etagenhöhe:
228/860 mm
Wannenlänge:
600 mm
Wannenbreite:
600 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 10 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 272,98*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 229,98*
€ 274,33*
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 275,99*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 277,89*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 279,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,18*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,07*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,80*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.