Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059332, Saugheber m.Anzeige 60kg m. 2-Kopf-Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-951901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BO602.40BL
EAN/GTIN:
     4010122002277
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.60kg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059332, Saugheber Variationen Diese universellen „Anfasser“ für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet. , Anwendung: Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Pumpenstößel betätigen – fertig , Einsatzgebiet: Bleche, Kunststoff-, Marmor-, Keramikplatten, Messebau-Wände, Werbetafeln etc., Bootswände, Kühlschränke, Autoscheiben , Mit Vakummsicherheitsanzeige , Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturierte Metalle, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
60 kg
Saugscheibe-Ø:
120 mm
Herstellerartikelnummer:
BO 602.40BL
Herstellername:
Bohle AG
Markenname:
Bohle
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00059332, SAUGHEBER, 4010122002277, 1486772
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 71,44*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 56,71*
€ 71,87*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 75,67*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 75,80*
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 76,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohle
602.1G
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.