| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710813 Herst.-Nr.: BO 602.40BL EAN/GTIN: 4010122002277 |
| |
|
| | |
| ";2-Kopf-Saugheber
• Mit Vakuumsicherheitsanzeige • Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall " Weitere Informationen: | | Modell: | BO 602.40 BL | Tragkraft: | 60 kg | Kopf-Ø: | 120 mm | Herstellerartikelnummer: | BO 602.40BL | Herstellername: | Bohle AG | Markenname: | Bohle | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30603089, 2-Kopf-Saugheber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,62* | € 71,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,71* | € 71,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 56,15* | € 75,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,06* | € 75,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,60* | € 76,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|