Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohle Saugheber m.Anzeige 60 kg m. 2-Kopf-Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohle Saugheber m.Anzeige 60 kg m. 2-Kopf-Alu
Bohle Saugheber m.Anzeige 60 kg m. 2-Kopf-Alu
Bohle Saugheber m.Anzeige 60 kg m. 2-Kopf-Alu
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010799
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010122002277
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.60kg
2-Kopf-Saugheber Veribor blue line, Modell BO 602.40 BL • 2-Kopf-Aluminium • Vakuumsicherheitsanzeige • Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Saugheber
Hersteller:
Bohle
Saugscheiben-Ø:
120 mm
Tragkraft:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: 2-Kopf-Saugheber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 71,44*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 56,71*
€ 71,87*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 75,67*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 75,80*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 76,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohle
602.1G
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.