Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber m.Anzeige 60kg m. 2-Kopf-Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber m.Anzeige 60kg m. 2-Kopf-Alu
Saugheber m.Anzeige 60kg m. 2-Kopf-Alu
Artikel-Nr.:
     4012-710813
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 602.40BL
EAN/GTIN:
     4010122002277
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.60kg
";2-Kopf-Saugheber

• Mit Vakuumsicherheitsanzeige
• Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall "
Weitere Informationen:
Modell:
BO 602.40 BL
Tragkraft:
60 kg
Kopf-Ø:
120 mm
Herstellerartikelnummer:
BO 602.40BL
Herstellername:
Bohle AG
Markenname:
Bohle
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30603089, 2-Kopf-Saugheber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 71,44*
Lager 4012
22
€ 5,90*
ab € 56,71*
€ 71,87*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 75,67*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 75,80*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 76,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohle
602.1G
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.