Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
9900060170, Olefin Schmutzfangmatte grau 60X91 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-952163
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
31021
EAN/GTIN:
4260061892570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060170, Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, grau Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt. , Hohe Schmutz-und Feuchtigkeitsaufnahme , Schnell trocknend und geruchsfrei , Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig , Innenbereich , Nässeaufnahme , Lichtecht , Standardgrößen und Rollenware , Materialstärke: 9 mm , Gewicht: 3 kg/m² , Zuschnitte ab 2 lfd. M., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Matten:
600x900 mm
Herstellerartikelnummer:
31021
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
... >
Putzmittel (manuell)
>
Tuch, Schwamm, Lappen, Vlies
>
Fußmatte
Weitere Suchbegriffe:
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte b60xl90cm
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
00060170
,
OLEFIN
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 22,40*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,14*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,61*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 23,97*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,05*
€ 24,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, blau.
Miltex
31034
ab € 39,74*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Miltex
31032
ab € 36,65*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, grau.
Miltex
31031
ab € 36,52*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, blau.
Miltex
31044
ab € 58,00*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, braun.
Miltex
31042
ab € 58,13*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, grau.
Miltex
31041
ab € 57,81*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, blau.
Miltex
31054
ab € 75,73*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, braun.
Miltex
31052
ab € 75,79*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, grau.
Miltex
31051
ab € 75,88*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 900 x 600 mm, blau.
Miltex
31024
ab € 16,72*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 900 x 600 mm, braun.
Miltex
31022
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen