Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 60x90cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 60x90cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 60x90cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT31021
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31021
EAN/GTIN:
     4260061892570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
  • Empfehlenswert für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr.
  • Auch für sehr große Flächen geeignet.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • hoher Flor mit hoher Wasseraufnahmekapazität
  • große Zuschnitte am Stück mit umlaufenden Rand möglich
  • die langfibrigen Olefinfasern nehmen Schmutz und Feuchtigkeit sehr gut auf
  • EAZYCARE AQUA ist schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig durch robusten Vinylrücken
  • die Fasern sind düsengefärbt und dadurch farb- und UV-beständig
  • gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen vor frühzeitiger Abnutzung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
1.85 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Form:
eckig
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 22,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,14*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,61*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 23,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,05*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,74*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,65*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,52*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 58,00*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 58,13*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,81*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,73*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,79*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,88*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,72*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.