| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-544159 Herst.-Nr.: 264880 EAN/GTIN: 4002872170344 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6700.0050 T, 375347 (264880), Teromix 6700, Klebstoff Kartusche 2x25ml . Enthält Diisocyanat) Vor Verwendung des Produkts ist ab 24) August 2023 eine Sicherheitsschulung gesetzlich vor- geschrieben [VO (EU) 2020/1149]! Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://safeusediisocyanates)eu . TEROSON PU 6700 ist ein 2K-Polyurethanklebstoff zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nichtempfohlen für PP und PE). Die Hautbildungszeit beträgt 30 Min. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HANDPISTOLE (2 x 25 ml-Kartuschen) oder TEROSON ET STAKU HANDDRUCKPISTOLE (250-ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 10 empfohlen., Fabrikat: Teroson Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 107 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, Strukturklebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, TEROMIX, 50ml, 50gr, 50g, PU 6700 A+B |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,92* | € 40,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 31,32* | € 40,80* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 32,11* | € 43,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 36,04* | € 46,99* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 89,09* | € 102,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|