Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON PU 6700 SET EGFD 264880 (Teromix 6700/170.34Q)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2614001300
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     264880
EAN/GTIN:
     4002872170344
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Teroson PU 6700

Teroson PU 6700 ist ein pastöser, lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der direkt aus einer Doppelkartusche mit Statikmischer verarbeitet wird. Einfache Handhabung; wirtschaftlich; hohe Festigkeit; ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit; überlackierbar. Teromix wird eingesetzt in der metallverarbeitenden Industrie, wo man auf hochfeste, hart-elastische und schnelle Verklebungen von Aussteifungen oder bei Eck-Verklebung in der Möbel-Fertigung angewiesen ist. Gezielter Einsatz bei konstruktiven Metallverklebungen z.B. Edelstahl/Alu eloxiert, sowie im Fahrzeugbau zur rationellen und schnellen Verklebung von Trimteilen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Inhalt:
2 x 25 ml
Einsatzgebiet:
Kleben verschiedener Werkstoffe
Chemische Basis:
Polyurethan
Konsistenz:
Pastös
Hinweis:
Verwendg.m. Teromix-Doppelkart.pistole
Festigkeit:
Hochfest
Verarbeitungszeit:
30 Minuten
Hautbildungszeit- bei 23°C /50% rL:
120 Minuten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, Strukturklebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, Teroson, PU, 6700, Teroson PU 6700 SET EGFD 264880 (Teromix 6700 170.34Q).TEROSON PU 6700 SET EGFD 264880, Teromix-6700, TEROMIX6700, 170.34Q, 264880, Teroson PU
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 40,60*
Lager 8685
3
1
€ 6,80*
ab € 31,32*
€ 40,80*
1
€ 8,95*
ab € 32,11*
€ 43,08*
9 Tage
33
1
€ 7,95*
ab € 36,04*
€ 46,99*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 102,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
150035
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.