Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® PU 6700 50ml DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1069260
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     264880
EAN/GTIN:
     4002872170344
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Terokal 2 Kom.Kleber Teromix-6700 Doppelkartusche a 50 ml Nr. 264880
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
dunkelgrau
Produktbereich:
2K-Kleber
Anwendungsbereich:
zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen
Typ:
Teroson PU 6700
Technologie:
Polyurethan
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 40,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 30,94*
€ 40,75*
1
€ 8,95*
ab € 32,29*
€ 43,17*
Lager 334
33
1
€ 7,95*
ab € 36,29*
€ 46,95*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 103,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
150035
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.