Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR-12, Riegler Saugkorb für Rückschlagventile Edelstahl 1.4301, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-937415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103860
EAN/GTIN:
     4047322382601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SKR-12, 103860, Saugkorb für Rückschlagventile Edelstahl 1.4301, G 1/2

Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1/2

Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 1/2
Maschenweite:
1 mm
Filtergewebe:
Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich max.:
150 °C
L:
55,0 mm
D:
22,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SKR-12
BAA059001:
103860
BAA271001:
4047322382601
BAA316001:
<p>Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, G 1/2</
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
312
1
€ 8,50*
ab € 5,20*
€ 7,37*
6 Tage
312
10
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,47*
6 Tage
314
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.