Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p997158 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322382601 |
| | |
|
| | |
| Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1/2 Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Edelstahl 1.4301 | Gewinde: | G 1/2 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Filtergewebe: | Edelstahl 1.4301 | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Maschenweite: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,20* | € 7,37* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,57* | € 8,39* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,43* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,55* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|