Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKR-38.jpg
SKR-38.jpg
SKR-38z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103860
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKR-12
EAN/GTIN:
     4047322382601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1/2 Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil. Technische Eigenschaften: D: 22,0 mm Filtergewebe: Edelstahl 1.4301 Gehäuse: Edelstahl 1.4301 Gewinde: G 1/2 L: 55,0 mm Landefeld_1zu1: SK 12 ES Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SK12ES Maschenweite: 1 mm Temperaturbereich max.: 150 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84813099
Weitere Informationen:
D:
22,0 mm
Filtergewebe:
Edelstahl 1.4301
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 1/2
L:
55,0 mm
Landefeld_1zu1:
SK 12 ES
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
SK12ES
Maschenweite:
1 mm
Temperaturbereich max.:
150 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
312
1
€ 8,50*
ab € 5,20*
€ 7,37*
Lager 8670
312
10
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,39*
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,47*
6 Tage
314
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.