Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>1/3 Schlauchverschr. G3/4x13, flachdicht.schwere Ausf. MS blank</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020189
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV3413MS13F
EAN/GTIN:
     4047322580205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

1/3 Schlauchverschraubung, G 3/4 x 13 mm, flachdichtend, mit Bund, schwere Ausführung, Messing blank

Weitere Informationen:
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 3/4
l1:
42 mm
l2:
29.5 mm
d:
27 mm
für Schlauch:
13 mm
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
719
100
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,20*
Lager 8685
719
1
€ 6,80*
ab € 0,92*
€ 1,45*
4 Tage
719
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
3 Tage
719
1
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.