Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03400/7, 03400, Nitril-Handschuh Größe 7, gelb mit Strickbund, Kategorie: Cat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116742
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     03400/7-7
EAN/GTIN:
     4029201124502
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03400/7, 03400, Nitril-Handschuh Größe 7, gelb mit Strickbund, Kategorie: Cat.II EN 388:2016 4111X EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Größe:
7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
84
12
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,07*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,35*
12
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,50*
32 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.