Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.7 gelb EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404076155
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     03400/7
EAN/GTIN:
     4029201124502
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitril-Handschuh, gelb, PSA-Kategorie II, Norm: EN 388:2016 [4.1.1.1.X], EN 420:2003+A1:2009, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend · Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
gelb
Material:
100% Baumwolle mit Nitril
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
Strickbund, teilbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,90*
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,07*
Lager 281
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,35*
12
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,50*
32 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.