Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTANA-NIBEL GR. 7 MIT STRICKBUND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316000307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201124502
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montana-Nibel

Ein vollwertiger Nitrilhandschuh auf Baumwollträgergewebe mit einer hervorragend gleichbleibender Passform. TOP Preis/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
Gelb
Größe:
7
Variante:
Mit Strickbund, Handrücken offen
Norm:
EN 388
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,90*
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,07*
13 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,34*
12
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 334,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.