| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p899498 Herst.-Nr.: 4029201124502 EAN/GTIN: 4029201124502 |
| |
|
| | |
| Asatex Nitrilhandschuh 3400
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016
- Teilbeschichtet
- hohe Abriebfestigkeit
- öl- und fettabweisend
- Mit Strickbund
- Farbe: gelb
Material: 100 % Baumwolle Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Für den Umgang mit rutschigen Materialien
Weitere Informationen: | | Kategorie: | Handschuhe | Kat. II | Lieferant: | ASATEX AG | Artikelnummer: | 03400 | Schutz: | EN 388: 4.1.1.1.X / EN 420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | gelb | Ursprungsland: | VR China | Schutzklasse: | 2 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Größe: | 7 | Kurztext 1 40 Zeichen: | Nitril-Handschuh, gelb | Farbe: | gelb | Variante: | Fett- und Ölbeständig | Größenbereich: | 6 - 11 | Proficlass Version 6.0: | AAB797c003 | Ursprungsland-Kürzel: | CN | Normen: | EN 388, EN 420 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Asatex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Asatex, 3400,, Gr.7 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | | 13 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,34* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | | | 9 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 1,86* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|