Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

332/9 Mapa, TempTec 332, Hitzeschutzhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1465932
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TempTec 332
EAN/GTIN:
     3245423323191
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

332/9 Mapa, TempTec 332, Hitzeschutzhandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Neopren Innenverarbeitung Temperaturschutz durch Strick Länge 36 cm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 407,EN 374-1, EN 511, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Material:
Neopren
Innenverarbeitung:
Temperaturschutz durch Strick
Länge:
36 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 44,00*
17 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 41,28*
€ 54,97*
5 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 43,38*
€ 59,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.