Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh TempTec 332, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2053076
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30332319
EAN/GTIN:
     3245423323191
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Effektiver thermischer Schutz und beständig gegen eine eine Vielzahl von Chemikalien. Gute und vielseitige chemische Beständigkeit (Säuren, aliphatische Lösungsmittel) wird durch die Materialstärke zusätzlich erhöht. Hervorragende thermische Isolierung durch doppelten Baumwollstrick. Griffsicherheit bei feuchten oder rutschigen Gegenständen durch die geraute Handfläche. Einsatzgebiete: Petrochemische Industrie, Probenahme heißer petrochemischer Stoffe, Kautschukindustrie, Polymerextrusion, andere Industriezweige, Dampfreinigung, Straßenarbeiten unter kalten Witterungsbedingungen, Herstellung elektrischer Isolierkabel, Arbeiten in Kesselräumen, Klebstoffherstellung, Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie, Umgang mit heißen Rohrleitungen, Mechanische Industrie, Chemische Behandlung von Metallen, Ölabschreckung von Stahl.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
gekörnt
Länge:
355 mm
Handschuh-Typ:
Hitzeschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2212X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Trägermaterial:
doppelter Textilstrick
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
ACLMNS
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X2XXXX
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
111
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 43,65*
Lager 302
4
1
€ 5,95*
ab € 41,44*
€ 54,30*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 48,67*
€ 66,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.