Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 10
Schutzhandschuh Krytech 557, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494507
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34557590
EAN/GTIN:
     3245425574102
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »Krytech 557 R«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
• Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit
•Gutes Tastgefühl
•Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
•Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3.B.
Herstellerartikelnummer:
34557590
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
10
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 6,80*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 7,83*
3 Tage
220
10
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,48*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 9,59*
Lager 6C8MS
220
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 40 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.