Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640451/10 Pro-Fit, 640451, Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh Pirat, Größe 10 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624342
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     640451/10-10
EAN/GTIN:
     4059276026050
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640451/10 Pro-Fit, 640451, Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh Pirat, Größe 10 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Vinyl Träger: Baumwolle Farbe: rotbraun Norm: Kat. III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
nass trocken
Normen:
EN 374 EN 388
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
PVC / Vinyl
Branche:
Chemie Industrie / Labor
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
2 6
Degradation in %:
-19,8 -21,5
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
rotbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.