Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640951/10 Pro-Fit, 640951, Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh Pirat, Größe 10 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624344
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     640951/10-10
EAN/GTIN:
     4059276026142
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640951/10 Pro-Fit, 640951, Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh Pirat, Größe 10 Trägermaterial: Baumwolle Beschichtung: Vinyl Träger: Baumwolle Farbe: rotbraun Norm: Kat. III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
ISO-Schnittwert:
X
Rutschsicherheit:
nass ölig / fettig
Normen:
EN 388 EN 374
Beschichtungsverfahren:
Volltauchung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
PVC / Vinyl
Branche:
Chemie Industrie / Labor
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Durchstichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit ISO:
X
Nässeschutz:
5
Permeationslevel:
2 6
Degradation in %:
-18,8 -8,0
Größe:
10
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
rotbraun
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,20*
1 Tag
162
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,27*
€ 8,24*
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 8,83*
6 Tage
162
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 8,86*
2 Tage
162
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.