Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2265/11 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201) Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668399
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2265
EAN/GTIN:
     4792249201114
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2265/11 ATG, ATG®, Polyacryl/Polyester-Strickhandschuhe MaxiTherm® (30-201) Trägermaterial: Polyacryl/Polyester Beschichtung: Latex-Mikroschaum Farbe: orange/grau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:2006, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
142 GRAMM
Beschichtung:
Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten unter kalten Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Beh
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:
Trägermaterial:
Polyacryl/Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe atg, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, POLYACRYL/POLYESTER-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,35*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,86*
1 Tag
48
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 5,93*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,35*
4 Tage
39
12
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.