Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2215/10 teXXor, teXXor®, Nitril-Einweg-Handschuhe UNGEPUDERT Größe 10 Farbe: lav


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668439
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2215
EAN/GTIN:
     4031301001652
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2215/10 teXXor, teXXor®, Nitril-Einweg-Handschuhe UNGEPUDERT Größe 10 Farbe: lavendel Norm: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1:2020, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560 GRAMM
Einsatzgebiete:
Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen, Chemische Ind
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
Nitril, ungepudert
Normen:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,80*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 9,19*
€ 13,36*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 9,19*
€ 13,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 16,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 8,80*
€ 10,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,39*
€ 9,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,75*
€ 8,03
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.