Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh 2215 Gr.10 lavendel Nitril EN 374/EN 420 EN 455-1 PSA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404133852
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2215-10
EAN/GTIN:
     4031301001652
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril-Einweg-Handschuh UNGEPUDERT blau Länge ca. 24cm Kategorie 1 · EN 1186 ungepudert · AQL 1.5 · Rollrand links und rechts passend Spenderbox à 100 Stück · lebensmittelgeeignet Nitril (blau) · ungepudert · texturierte Oberfläche · AQL 1.5 · Rollrand · links und rechts passend · geprüft für den Einsatz mit Lebensmitteln nach Verordnung (EG) 1935:2004 · Materialstärke: Handfläche : ca. 0,12 mm/Finger : ca. 0,14 mm · silikonfrei · Spenderbox à 100Stück. Aufgrund der geringen Materialstärke bieten die Handschuhe ein gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl und sind daher angenehm zu tragen. Sie bieten einen niedrigen AQL-Wert und dem Träger damit eine hohe Sicherheit. Zudem sind sie zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln. · Einsatzgebiete: Hygienearbeiten, z.B. Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Gastronomie, Gebäudereinigung, Klimatechnik, Medizintechnik, Labore, Nahrungsmittelindustrie, Rettungsdienste, Ärzte, Krankenhäuser, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 0,12mm
· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
· Materialzusammensetzung: Nitril, ungepudert
· Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1:2020, VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
lavendel
Material:
Nitril
Norm:
EN 374/EN 420 EN 455-1
AQL:
1.5
Ausführung:
ungepudert, texturierte Oberfläche, lebensmittelgeeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,80*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 9,19*
€ 13,36*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 9,19*
€ 13,36*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 16,23*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.