| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668505 Herst.-Nr.: 2402-11 EAN/GTIN: 4031301060819 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2402/11 teXXor, teXXor®, Nylon-Strickhandschuhe TOUCH Größe 11 Beschichtung: 95% Polyurethan, 5% Carbon Farbe: blau/schwarz Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM | Beschichtung: | 95% Polyurethan, 5% Carbon | Einsatzgebiete: | Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. be | Größe: | 11 | Marke: | teXXor® | Normen: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Trägermaterial: | 93% Nylon, 7% Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz, NYLON-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,65* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,75* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 12,58* | € 17,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 17,65008* | € 24,46008* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 21,34008* | € 30,17004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|