Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe TOUCH 2402 Gr.XXL/11 blau/schwarz EN420/EN388 PSA II


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350146
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2402-11
EAN/GTIN:
     4031301060819
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Nylon-Strickhandschuh TOUCH blau/schwarz Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4131X PU-Beschichtung Handfläche Strickbund Nylon-Strickgewebe · handflächenbeschichtet mit Polyurethan (PU) · schwarz · Strickbund · ca. 15 Gauge (: 1,449 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,00 mm. Die Handschuhe sind einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten unter mittleren Risiken und hohen Anforderungen an das Tastgefühl und der Abriebfestigkeit. Dank der sehr guten · ergonomischen Passform bieten die Handschuhe zudem einen hohen Tragekomfort. Sie sind sehr flexibel · atmungsaktiv und touchscreenfähig. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 93% Nylon, 7% Gummi, Beschichtung: 95% Polyurethan, 5% Carbon
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Material:
93% Nylon/7% Gummi
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Polyurethan-Handinnenflächenbeschichtung, Strickbund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,65*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,75*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,75*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,65008*
€ 24,46008*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,34008*
€ 30,17004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,46008*
€ 29,1075
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,73008*
€ 25,8588
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,80008*
€ 24,7521
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,17008*
€ 24,0024
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,91008*
€ 22,503
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,65008*
€ 21,0036
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,47084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.