Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2402 Montagehandschuh Touch blau schwarz, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2402 Montagehandschuh Touch blau schwarz, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2402 Montagehandschuh Touch blau schwarz, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2402 Montagehandschuh Touch blau schwarz, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     894-BN1022.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2402-11
EAN/GTIN:
     4031301060819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Texxor 2402 Montagehandschuh Touch blau schwarz Strickhandschuh mit Nitril Beschichtung

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

teXXor® 2402 Montagehandschuh TOUCH

Der Handschuh bietet einfachen Schutz bei mechanischen Arbeiten.

  • touchscreenfähig
  • handflächenbeschichtet
  • mit Strickbund
  • sehr flexibel
  • sehr atmungsaktiv
  • EN 388:2016: 4131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 93% Nylon, 7% Gummi

Beschichtung: 95% Polyurethan, 5% Carbon

Farbe: blau / schwarz

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage

Verpackungs- und Sortierarbeiten

Handwerk, Schlossereien und Werkstätten

Wartung und Instandsetzung


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1314
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Beschichtung:
Polyurethan
Eigenschaft:
Touchscreen fähig
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon | Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,65*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,75*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,65008*
€ 24,46008*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,34008*
€ 30,17004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,04834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.