Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0126/50, 0126050, Overall Kornblau Größe 50 Gr. 50 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-169911
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126050-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0126/50, 0126050, Overall Kornblau Größe 50 Gr. 50 kornblau PLANAM, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Bezeichnung:
Ralleykombi
Farbe:
kornblau
Kleidergröße:
50
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, 0126050, OVERALL, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, 4030913126500, 1503991
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,71*
€ 33,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,43*
€ 33,28*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 33,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,13*
€ 34,01*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 29,10*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,25*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,44*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.