Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0126
Planam 0126
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012650
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126050
EAN/GTIN:
     4030913126500
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, monteuroverall planam, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 33,64*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,57*
€ 33,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 34,61*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 34,62*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.