| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1739805 Herst.-Nr.: 80-100/9-9 EAN/GTIN: 0076490495596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240273009, Montagehandschuh »ActivArmr® 80-100« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hervorragende Nass- und Trockengriffsicherheit , Schutzgegen mechanische Gefahren , Ergonomische Passform Ausführung: , Innenhand beschichtet , Nahtlos gestrickt , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau Material: Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle Gauge: 10 Farbe: blau-grau, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutz nach: | EN 388 2.1.4.2.B. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |