Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240370011, Handschuh AlphaTec Solvex37-900 Gr. 11 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1739898
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900/11-11
EAN/GTIN:
     0076490497729
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240370011, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit , Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit , 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden , Silikonfrei Ausführung: , Gerade Stulpe , Strukturiertes Rautengriffprofil Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion,Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten Material: Nitril Länge: 380 mm Stärke: 0,425 mm Farbe: rot, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
III
Schutz nach:
EN 388 4.1.0.1.X. / EN 374 AJKLOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, HANDSCHUH
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,94*
1 Tag
93
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,16*
4 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,28*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,56*
5 Tage
54
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 4,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 77,18*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900090
ab € 2,94*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.