| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016880 Herst.-Nr.: 4008198783008 EAN/GTIN: 4008198783008 |
| |
|
| | |
| Honeywell Schnittschutzhandschuh SivaCut 830
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- Höchster Schnittschutz (Level 5)
- Mittlerer Strick, Strickbund
- Länge: 230–270 mm
- Farbe: blau-gelb-grau
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)
Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 5 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 2.5.4.3 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 10 | Farbe: | blau-gelb-grau | Länge: | 230-270 mm | Normen: | EN 388 | Material: | Glasfaser / Latex / Stahl / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuhe, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,89* | € 14,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,13* | € 16,04* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,39* | € 16,36* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,48* | € 16,70* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,90* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|