Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240302007, Handschuh SivaCut 830, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740406
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     83007-7
EAN/GTIN:
     4008198783077
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240302007, Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen , Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort , Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas , Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere , Sehr hoher Schnittschutz Ausführung: , Mittlerer Strick , Strickbund , Tiefgetaucht , Beschichtung bis über die Handknöchel Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben),Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern) Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl Länge: 230–270 mm Farbe: blau/gelb-grau, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.X.4.3.D. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,48*
2 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 15,88*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,20*
10
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 16,47*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 16,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.