Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SivaCut 830, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SivaCut 830, Größe 7
Handschuh SivaCut 830, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850687
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     83007
EAN/GTIN:
     4008198783077
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
•Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
•Höchster Schnittschutz (Level 5)
•Mittlerer Strick, Strickbund
Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau/gelb-grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 3.X.4.3.D. / X1XXXX
Herstellerartikelnummer:
83007
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,30*
2 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 15,74*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,05*
10
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 16,49*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 16,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 30 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 40 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.