Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe SivaCut 830 Gr.7 blau/gelb-grau EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401429476
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     083007142X
EAN/GTIN:
     4008198783077
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der SivaCut besteht aus einer Kombination von Para-Aramid-Fasern · Stahl und Glas. Er bietet daher einen Schnittschutz auf höchsten Niveau (Level 5). Die schrumpfgerauhte Naturlatexbeschichtung weist darüber hinaus eine sehr gute Griffigkeit bei hoher Flexibilität und einen überdurchschnittlichen Stichschutz auf. Die tiefgetauchte Beschichtung schützt sowohl die Innenhand als auch die Fingerknöchel und den Handrücken der Anwender.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: mittlerer Strick, Strickbund, tiefgetaucht
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/gelb-grau
Material:
Para-Aramid Glas-/Stahlfaser
Norm:
EN 388
Ausführung:
m.schrumpfgerauter Latexbeschichtung an der Innenhand bis über die Knöchel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 14,39*
3 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 15,84*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,15*
10
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 16,60*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 16,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.