Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240550010, Handschuh Tricotril Winter 739, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1740463
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73910
EAN/GTIN:
     4008198773900
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240550010, Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 739« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004 Eigenschaften: , Isolierende Wirkungbei Wärme und Kälte , Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C , Chemikalienbeständig , Gute mechanische Belastbarkeit , Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen , Hoher Tragekomfort , Naturlatexfrei , Wärmendes Wolltrikot , Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots , Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit , Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften Ausführung: , Starkes nahtloses Trikot , Stulpe , Komplett beschichtet , Profilierung , AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie Material: Nitril, WolleLänge: 390-410 mm Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm Farbe: grün Größe: 10 EN 388 3.1.2.1. / EN 374 AJL / EN 407 X.1.X.X.X.X., Fabrikat: KCL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 25,72*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 25,89*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 27,95*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 28,50*
8 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 20,78*
€ 28,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073911141X
ab € 19,04*
Sonstiges
KCL
073908141X
ab € 19,09*
Sonstiges
KCL
073909141X
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.