| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741894 Herst.-Nr.: 380-M EAN/GTIN: 4901792006620 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
224027400M, Mehrzweckhandschuh »Showa 380« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Ölabweisend , Besondere Griffsicherheit , Nahtlose Verarbeitung , Hautfreundlich , Atmungsaktiv , Verbesserte Fingerfertigkeit, Eng anliegend , Wasserabweisend Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Verschalungen, weiße Ware Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche Länge: 220-260mm Farbe: blau-schwarz, Fabrikat: Showa Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 3.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, feinstrickhandschuhe blau, feinmechaniker handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, Sicherheitshandschuhe, MONTAGEHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,40* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,85* | € 4,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,24* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,24* | € 4,28* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|