| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4901792006620 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4901792006620 EAN/GTIN: 4901792006620 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckhandschuh »Showa 380« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Ölabweisend • Besondere Griffsicherheit • Nahtlose Verarbeitung • Hautfreundlich • Atmungsaktiv • Verbesserte Fingerfertigkeit • Eng anliegend • Wasserabweisend Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Umgang mit komplizierten Teilen, leichte Montage ölbeschichteter Teile, Verschalungen, weiße Ware Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche Länge: 220-260mm Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268221 | Größe: | M | Herstellerartikelnummer: | 380-M | Herstellername: | Showa International (Netherlands) | Markenname: | SHOWA | Schutz nach: | EN 388 3.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, feinmechaniker handschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,77* | € 3,90* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,78* | € 3,93* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,15* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,20* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|