Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240093009, Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1745657
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0456/09-9
EAN/GTIN:
     4025888196511
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240093009, Chemikalienschutzhandschuh »KENORA« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 374, Kat 3 Eigenschaften: , AQL: 1,5 , Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex , Lebensmittelgeeignet , Antibakteriell ausgerüstet , Velourisiert , Komfortabler, weicher Träger , Wabenmuster für guten Griffin feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen , Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc. Material: Naturlatex,Polychloropren Länge: ca. 320 mm Stärke: ca. 0,7 mm Farbe: blau-gelb, Fabrikat: Feldtmann
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0.X. / EN 374 AKLMNPST
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, neoprenhandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,06*
Lager 260
60
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,56*
3 Tage
61
12
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,63*
2 Tage
72
12
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,66*
12
€ 4,80*
ab € 1,19*
€ 1,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.