Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KENORA Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Naturlatex, 32 cm, Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KENORA Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Naturlatex, 32 cm, Gr.09
KENORA Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Naturlatex, 32 cm, Gr.09
KENORA Chemikalienschutzhandschuh STRONGHAND® Neopren/Naturlatex, 32 cm, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061792
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0456_09 H
EAN/GTIN:
     4025888196511
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Safehand KENORA, Chemikalienschutzhandschuh

Material: Polychloropren / Naturlatex
Norm: DIN EN 388, DIN EN 374/2+3
PSA-Kategorie: 3
Farbe: Blau/Gelb
komfortabler, weicher Baumwollträger
Doppelbeschichtung aus Neopren über Naturlatex
lebensmittelgeeignet
velourisiert
verbesserter Schutz vor Durchstich-Beschädigungen
guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
Größe: 09
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0456_09 H
Werksnummer:
0456-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
9
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
144
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,00*
5 Tage
192
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,54*
144
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,90*
2 Tage
192
12
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,93*
9 Tage
48
12
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 1,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.