Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240355009, Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1745754
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-050/9-9
EAN/GTIN:
     4250206432822
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240355009, Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«/»Mitar W HPPE« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: , Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort , Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: , Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril , Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung , Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz, Fabrikat: W+R
Weitere Informationen:
Ausführung:
»Mitar HPPE«
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.D.
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHMITAR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,55*
1 Tag
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 9,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 51,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,54*
€ 73,15*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,47*
€ 73,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.