Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh ECOGRIP® Mitar, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5678301
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-050-9
EAN/GTIN:
     4250206432822
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Der Schnittschutzhandschuh MITAR ist hoch schnitthemmend, passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet einen hohen Tragekomfort. Der feine Handschuh aus HPPE und Glasfaser ist zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 D) und hat einen hohen Schnittschutz (Level D) nach EN 13997. Die ECOGRIP® ½ -Tauchung aus gesandeten Nitril eignet sich sehr gut für das Handling nasser und trockener Teile. Die Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv. Als zusätzlichen Schutz vor Verletzungen in der Daumenbeuge hat der Handschuh eine Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen. Der Handschuh wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit getestet und erhielt die Note „sehr gut“, außerdem ist er gemäß STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. (Zertifikatsnummer: 16.0.96534). Waschbar.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril, gesandet
Trägermaterial:
HPPE, Glasfaser
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,55*
1 Tag
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,54*
€ 9,49*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 51,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,54*
€ 73,15*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,47*
€ 73,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,454* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 510,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.