| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4250206432822 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250206432822 EAN/GTIN: 4250206432822 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«/»Mitar W HPPE« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: • Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril • Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636470 | Größe: | 9 | Ausführung: | »Mitar HPPE« |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,89* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 7,54* | € 9,49* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,54* | € 51,03* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 58,54* | € 73,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 58,47* | € 73,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,854* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|