Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240415011, Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1745777
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8802/11-11
EAN/GTIN:
     7340118318837
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240415011, Strickhandschuh »TEGERA® 8802« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C , Handfläche beschichtet , Öl- und fettresistente Innenhand , Strickbund , Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-/PU-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 230–260 mm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1., Fabrikat: Tegera
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,10*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,87*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,88*
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 4,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8802-5
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8802-6
ab € 2,78*
Ähnlich
Ejendals
8802-7
ab € 2,70834*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.