Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitril/PU Tegera 8802, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     4012-701306
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8802/11
EAN/GTIN:
     7340118318837
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Strickhandschuh »TEGERA® 8802«

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-/PU-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz

EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
8802/11
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8802
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
fettbeständig
Gauge:
18
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,10*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,87*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,88*
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 4,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8802-5
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8802-6
ab € 2,78*
Ähnlich
Ejendals
8802-7
ab € 2,70834*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.