Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADLER-C/10,5, ADLER-C, Rindnarbenleder-Handschuh, Größe 10,5 PSA, Kategorie II,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-814541
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     ADLER-C-10,5
EAN/GTIN:
     4029201126117
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ADLER-C/10,5, ADLER-C, Rindnarbenleder-Handschuh, Größe 10,5 PSA, Kategorie II, EN 388 Gefüttert, Naturfarben, gummierte Stulpe, Doppelnaht ca. 1,2 mm Lederstärke Handrücken und Stulpe aus weißen Canvas, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Schutz, RINDNARBENLEDER-HANDSCHUH,, 4272108016, 4317784794435, 650145, 1492017
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1536
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,01*
3 Tage
225
12
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,09*
4 Tage
1998
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,24*
2 Tage
2856
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 1,73*
€ 2,26*
2 Tage
2856
36
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
FALKE-C
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.